Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10941001 Funk Rollladenaktor Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C549442
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10941001
EAN/GTIN:
     4031909025586
Suchbegriffe:
Funkaktor
Rollladenaktor
SmartHome Rollladensteuerung
smarthome rollladensteuerung
Funkfähiger Unterputz-Funkaktor für Rollladen-, Jalousien- und Markisenmotoren: Mit dem funkfähigen Rollladenaktor smarte Unterputz für Rollladenmotore steuerst du deine Rollläden bequem per Funk. Deinen bestehenden Rollladenmotor kannst du mit dem Rollladenaktor funkfähig und somit kompatibel für smarte Anwendungen machen!

Steuere deine Rollläden einfach mit unseren Fernbedienungen oder über unsere smarte App. Deine Rollläden kannst du immer noch ganz klassisch manuell bedienen: der Rollladenaktor smart Unterputz verfügt über die Anschlussmöglichkeit von Zeitschaltuhren oder Wandtastern zu manuellen Bedienung.

Du kannst den Rollladenaktor smart Unterputz auch mit unserem Gateway premium kombinieren und ihn so um coole Automatikfunktionen erweitern. Wenn du im Urlaub bist, kannst du deine Rollläden automatisch oder per Zufallsfunktion fahren lassen. Du kannst auch die Astrofunktion aktivieren, mit der deine Rollläden nach Morgen- und Abenddämmerung gesteuert werden und Komfort in deinen Alltag bringen!

Der Rollladenaktor smart Unterputz lässt sich schnell und einfach in eine handelsübliche Unterputz- oder Elektronikdose montieren.

Du hast die Wahl! Steuere deine Rollläden wie es dir gefällt. Ob Fernbedienung, Zeitschaltuhr oder via App, die smarten Steuermöglichkeiten bringen Komfort in deinen Alltag!
Features:
Einfach nachrüsten: Mache deine Rollladenmotore mit dem Rollladenaktor funkfähig
Bedienung vor Ort: Zusätzliche Anschlussmöglichkeit von Zeitschaltuhren und Wandtastern zur manuellen Bedienung
Integriere den Rollladenaktor in das Gateway premium für zahlreiche Automationsmöglichkeiten
Lieferumfang:
1 x Rollladenaktor smart Unterputz + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Einsatzort:
Innenbereich
Durchmesser:
48 mm
Anwendungsbereich:
Licht + Jalousien, Tore und Fenster
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Frequenz:
434.5 MHz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
HOMEPILOT
Max. Reichweite im Freifeld:
100 m
Max. Schaltleistung:
550 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Rollladenaktor
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
€ 2,90*
ab € 53,45*
€ 68,70*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 53,45*
€ 68,70*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 55,72*
€ 71,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,08*
€ 71,54*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 139,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.