Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 16991003 Codeschloss HomePilot classic, HomePilot premium smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827239-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     16991003
EAN/GTIN:
     4031909025685
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
HOMEPILOT 16991003 Codeschloss HomePilot classic,HomePilot premium smart

HOMEPILOT Codeschloss für Garagentorantrieb

Zubehör für den Garagentorantrieb premium smart und Garagentorantrieb classic
Garagentoröffnung über indivuduellen Code
Sttomversorgung über Batterie
Gehäuseabdeckung mit Scharnier schützt vor Nässe

Das Codeschloss ist ein Zubehörprodukt für unsere Garagentorantriebe premium smart und classic.

Es dient dazu deinen Garagentorantrieb komfortabel und sicher per Codeschloss zu öffnen oder zu schließen. Der werkseitige Code kann mit mindestens einer Stelle bis maximal 8 Stellen neu programmiert werden. So kann der neue PIN beispielsweise sowohl "8" als auch "55667788" lauten. Die Eingabe der Geheimzahl wird durch akustisches Piepen und visuelles Aufleuchten der Tasten unterstützt. Die korrekte oder fehlerhafte Eingabe des Codes wird mit grün bzw. rot blinkenden Tasten und Signal bestätigt. Durch seine zwei Steuerungskanäle kannst du bis zu zwei Garagentorantriebe von einander getrennt steuern.

Durch die Montage des Codeschlosses z. B. an der Außenwand der Garage kannst du bequem per Eingabe des Codes das Garagentor öffnen und schließen - auch wenn du keinen Handsender zur Hand hast.

Das Codeschloss kann ganz einfach mit Hilfe eines Schraubendrehers am Mauerwerk angebracht werden. Durch die Stromversorgung per Batterie bist du besonders flexibel bei der Auswahl des Montageort.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Passend für (Garagentorantriebe): HomePilot classic,HomePilot premium smart · Weitere technische Daten: Sendefrequenz: 433,9 MHz
Sendeleistung: max. 10 mW

Lieferumfang:
1 x Codeschloss,4 x Schrauben, 4 x Dübel.

Weitere Informationen:
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Sicherheit
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Garagentorantriebe):
HomePilot classic | HomePilot premium smart
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Codeschloss
Weitere Suchbegriffe: Garagentorantrieb, codeschloss, HOMEPILOT, 16991003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 32,52*
€ 44,34*
€ 4,00*
ab € 32,82*
€ 45,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 45,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HOMEPILOT
16701001
ab € 164,27*
Sonstiges
HOMEPILOT
16901001
ab € 221,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.