Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tastenschloss ip67, phoenix tastenschloss
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tastenschloss

  Tastenschloss  (169 Angebote unter 28.071.658 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tastenschloss“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tastenschloss"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 50 Schlüssel, Doppellbolzen Codeschloss (20101) (1 Angebot) 
OfficeForce Schlüsselkasten Schlüsselschrank Schlüsseltresor Code Safe Schloss   Besonderheiten: digitale Schlüsseltresore beschreibbare Schlüsselanhänger farblich sortiert seitlicher Einwurfschlit...
OfficeForce
1001-020101
ab € 86,65*
pro Stück
 
 Stück
OfficeForce® Digitaler Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Sicherheit, bis 150 Schlüssel, Doppellbolzen Codeschloss (20103) (1 Angebot) 
OfficeForce Schlüsselkasten Schlüsselschrank Schlüsseltresor Code Safe Schloss   Besonderheiten: digitale Schlüsseltresore beschreibbare Schlüsselanhänger farblich sortiert seitlicher Einwurfschlit...
OfficeForce
1001-020103
ab € 125,04*
pro Stück
 
 Stück
Codelock Elektronik Codeschloss, 136 x 32mm (1 Angebot) 
Betätigungsmechanik = Elektronik Gehäuseabmessungen = 136 x 32mm Gehäuselänge = 136mm Gehäusebreite = 32mm Türstärke max. = 19mm Türstärke min. = 1mm Codelock CL1000SG Digitales Kombinations-Hebels...
Codelocks
CL1000SG
ab € 53,49*
pro Stück
 
 Stück
Sygonix Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur (4 Angebote) 
Sygonix Codeschloss Aufputz IP65 mit beleuchteter Tastatur Codeschloss IP65 Sicherung von Eingangstüren und Nebeneingängen Sabotagekontakt zum Schutz vor Manipulation Wetterfeste Edelstahloberfläch...
Sygonix
k.A.
ab € 80,04*
pro Stück
 
 Stück
Sygonix SY-4730012 Codeschloss Aufputz 12 V/DC IP55 (3 Angebote) 
Sygonix SY-4730012 Codeschloss Aufputz 12 V/DC IP55 WLAN Codeschloss IP 55 Speichert bis zu 1000 Benutzer Zugriff über RFID-Karte oder PIN-Code möglich Fernsteuerung über mobile App Klimpernde Schl...
Sygonix
SY-4730012
ab € 70,42*
pro Stück
 
 Stück
Audio-Türstation Classic 1RT,eds,Codeschloss F CL ACOM 01 B-0 (6 Angebote) 
Audio-Türstation Classic 1RT,eds,Codeschloss F CL ACOM 01 B-0Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild...
Siedle & Söhne
210007713-00
ab € 1.030,70*
pro Stück
 
 Stück
Assa Abloy effeff Codeschloßaufsatz weiß 495-10-8 Ausf.B (10 Angebote) 
Assa Abloy effeff Codeschloßaufsatz weiß 495-10-8 Ausf.B Türcodebeschlag für Innentüren mit Türblattstärken von 38 mm bis 50 mm, Schutzart IP 40, für 8 mm, 8,5 mm und 9 mm Nuss. Ausführung B, Farbe...
ASSA ABLOY
495108----93B87
ab € 357,16*
pro Stück
 
 Stück
Codeschloss / Steuereinheit für ELRO Alarmanalge AP5500 Funk Hausalarmanlagen (1 Angebot) 
Codeschloss / Steuereinheit für ELRO Alarmanalge AP5500 Funk HausalarmanlagenWenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AP5500 um ein Codeschloss / Steuereinheit erweitern möchten, haben Sie mit dem Codeschloss...
ELRO
AP55KE11
ab € 24,06*
pro Stück
 
 Paket
Elektronisches Tastenschloss (2 Angebote) 
Anstelle Doppelbartsicherheitsschloss. Notöffnungsfunktion mit Doppelbartschlüssel
Schaefer Group
84193347
ab € 589,88*
pro Stück
 
 Stück
Gira Keyless In Codetastatur System 55 Cremeweiß (10 Angebote) 
Gira Keyless In CodetastaturCremeweiß glänzendMerkmale: Montage in eine Gerätedose. Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der...
GIRA Giersiepen
260501
ab € 209,71*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO DC PIN-Codeschloss, Anz. Türen max. 1, Anzeige Akustisch, LED, 12V dc (1 Angebot) 
Anzahl Türen max. = 1 Anzahl Codes = 20 Statusanzeige = Akustisch, LED Tastenfeld Material = Alu-Druckguss Tastenfeld-Material = Alu-Druckguss AC- oder DC-Betrieb = DC Versorgungsspannung = 12V dc ...
RS Pro
7748162
ab € 142,13*
pro Stück
 
 Stück
HOMEPILOT 16991003 Codeschloss HomePilot classic, HomePilot premium smart (3 Angebote) 
HOMEPILOT 16991003 Codeschloss HomePilot classic,HomePilot premium smart HOMEPILOT Codeschloss für Garagentorantrieb Zubehör für den Garagentorantrieb premium smart und Garagentorantrieb classic Ga...
HOMEPILOT
16991003
ab € 32,50*
pro Stück
 
 Stück
Codeschloss Edelstahl FD-025-178 (5 Angebote) 
Codeschloss Edelstahl FD-025-178Das moderne Codeschloss ist ein Zwei-Draht-Bus Codeschloss mit 16 mm blau hinterleuchteten Braille-Tasten. Das im Lieferumfang erhältliche UP-Gehäuse kann wahlweise ...
Grothe
75140
ab € 199,21*
pro Stück
 
 Stück
Codeschloss / Steuereinheit für SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy App (1 Angebot) 
Codeschloss / Steuereinheit für SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy AppWenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AG4000 um ein Codeschloss / Steuereinheit erweitern möchten, haben Sie mit dem Codeschl...
ELRO
AG40KE11B
ab € 24,04*
pro Stück
 
 Paket
Gira Keyless In Codetastatur System 55 F Alu (10 Angebote) 
Gira Keyless In CodetastaturFarbe AluMerkmale: Montage in eine Gerätedose. Stand-alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira Türkommunikations-System. Beim Stand-alone-Betrieb Nutzung der integrie...
GIRA Giersiepen
260526
ab € 217,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tastenschloss
^

Das Codeschloss macht Zugangssysteme sicher

Codeschlösser dienen der Zugangssicherung mithilfe von Tastencodes. Sie sind meist in massiven Metallgehäusen untergebracht, wobei die einzelnen Tasten und deren Mechanik ebenfalls aus Metall oder besonders widerstandsfähigen Kunststoffen gefertigt sind. Zusätzlich verfügen viele Codeschlösser auch über umlaufende Dichtungen, um Feuchtigkeit von der Elektronik fernzuhalten. Einige Modelle sind zusätzlich schutzart-zertifiziert. Damit eignen sich Codeschlösser auch als Sicherheitstechnik für den Außeneinsatz sowie die Nutzung von Zutrittskontrollen in besonders vandalismusgefährdeten Bereichen.
Codeschlösser sind erhältlich für folgende Anwendungsbereiche:
  •    Zugang zu gesicherten Räumlichkeiten oder Gebäuden;
  •    Zugang zu Tresoren und gesicherten Schränken;
  •    Auslöser für ein Sicherungssystem (Alarmanlage);
  •    Schaltsystem für Alarmanlage.

Funktionsweise und Ausführungen eines Codeschlosses

Codeschlösser werden über ein Tastenfeld bedient, welches mit einer Steuereinheit verbunden ist. Die Steuereinheit kann dabei sowohl direkt am Codeschloss zur Wandeinbau-Montage vorhanden sein als auch gesondert. Dabei werden üblicherweise spezielle Controller genutzt oder auch herkömmliche Personal Computer, die mit einer entsprechenden systemspezifischen Verwaltungssoftware ausgestattet sind. Bei einigen Modellen lassen sich die einzelnen Codeschlösser sogar mithilfe eines Konverters (RS485 auf RJ45) in ein herkömmliches Firmen-Intranet auf Ethernet-Basis einbinden, so dass eine größtmögliche Flexibilität beim Management der Zugangssysteme gegeben ist. Manipulationen oder gar ein Ausfall der gesamten Anlage aufgrund eines defekten Steuercomputers sind bei getrennten Komponenten nahezu ausgeschlossen.

Der Zugang zur Verwaltung der Codeschlösser geschieht in aller Regel über einen Mastercode, der bis zu 32 Stellen lang sein kann und damit vor Ausspähversuchen oder Manipulationen bestens geschützt ist. Mithilfe des Masterschlüssels können je nach verwendetem System bis zu mehrere hundert Sekundärschlüssel verwaltet werden, die für die Zutrittsberechtigten vorgesehen sind. Beherrscht das Codeschloss die Direkt-Konfiguration, können alle Funktionen direkt am Tastenfeld eingegeben und gespeichert werden. Mithilfe der üblichen Ziffern und einiger weniger Funktionstasten lässt sich das Codeschlosss verwalten.
Üblicherweise werden für Zutrittsberechtigte bis zu achtstellige Codes festgelegt. Die mehrfache Falscheingabe von Codes sperrt das Codeschloss für einen bestimmten Zeitraum und kann Alarm auslösen.

Codeschlösser mit getrennten Steuercomputern verfügen zudem meist noch über einige Sonderfunktionen wie die zeitgesteuerte Zutrittsgewährung, die auch für einzelne Zutrittsberechtigte gesondert eingestellt werden kann. Diese Sonderfunktionen sind meist für Codeschlösser für den Inhouse-Einsatz gedacht. Die Schlösser werden dabei in herkömmliche Unterputzdosen eingebaut und weisen lediglich ein gelegentlich auch hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld auf, jedoch keine Steuereinheit. Damit ist eine Manipulation durch Ausbau des Codeschlosses ausgeschlossen. Für die auch optisch nahtlose Integration der Codeschlösser in die räumliche Umgebung sind diese in verschiedenen Farben erhältlich und können pro Zutrittskontrollsystemen aus mehr als 100 einzelnen Schlössern bestehen.

Sonderfall Tresor

Codeschlösser für Tresore, Tresorschränke oder andere Wertschränke wie Geldkassetten oder Schlüsselschränke sind in aller Regel mit dem Türhebel fest verbunden und komplett aus Metall gefertigt. Zum Einsatz kommen Zinklegierungen, Messing oder Edelstahl. Der Zugang zum Schrank wird erst nach korrekter Eingabe des Codes freigegeben, wobei die Codeschlösser für Tresore mechanisch eingestellt werden können, um eine Komplettblockade des Systems bei defekter Elektronik auszuschließen. Für weniger sicherheitssensitive Bereiche sind auch Codeschlösser für Innentüren auf mechanischer Basis erhältlich, die zum Einbau in herkömmlichen Raumtüren vorgesehen sind. Sie steuern ebenfalls den Zugang direkt über die Türklinke oder Drehknöpfe, können jedoch bei fehlerhafter Codeeingabe keinen Alarm auslösen.

Das Kombinations-Codeschloss

Für besonders sicherheitsbewusste Anwender sind spezielle Kombinations-Codeschlösser erhältlich, die neben dem eigentlichen Codeschloss mit Tastenfeld einen zusätzlichen biometrischen Sensor beinhalten. Diese Zugangssysteme werden von einem Personal Computer aus gesteuert, auf dessen Massenspeicher die Fingerabdrücke der Zugangsberechtigten abgelegt sind zusammen mit den eingestellten Zahlencodes. Der Zugangsberechtigte muss sich am Codeschloss zunächst durch seinen Fingerabdruck authentifizieren, indem er seinen Finger über einen entsprechenden Sensor zieht. Anschließend muss er zusätzlich den gespeicherten individuellen Code eingeben. Im Steuercomputer wird zunächst der Fingerabdruck überprüft und - wenn sich dieser als korrekt erwiesen hat - mit dem eingegebenen Zahlencode verglichen. Nur bei Übereinstimmung beider Merkmale wird der Türöffnungsmechanismus freigegeben. Somit bieten Kombinations-Codeschlösser faktisch keine Möglichkeit mehr für Unbefugte, in gesicherte Räumlichkeiten einzudringen.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.