Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 16991001 Lichtschranke HomePilot classic, HomePilot premium smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827243-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     16991001
EAN/GTIN:
     4031909025654
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke
HOMEPILOT 16991001 Lichtschranke HomePilot classic,HomePilot premium smart

HOMEPILOT Lichtschranke für Garagentorantrieb

Zubehör für den Garagentorantrieb premium smart und Garagentorantrieb classic
Sensible Personen- und Gegenstandserfassung durch Infrarotsensor
Bei Signalunterbrechung während der Abwärtsbewegung des Garagentors unterbrochen, bleibt das Garagentor stehen und öffnet wieder
Stromversorgung über den Garagentorantrieb

Die Lichtschranke ist ein Zubehörprodukt und dient dazu, dass du unsere Garagentorantriebe sicher auch aus der Ferne bedienen kannst.

Sie besteht aus einem Infrarotsensor mit einem Sender und einem Empfänger und dient zum Schutz vor dem sich absenkenden Garagentor bei automatisch betriebenen Garagentoren. Wird das Signal während der Abwärtsbewegung des Garagentors unterbrochen, bleibt das Garagentor stehen und die Laufrichtung wird umgekehrt.

Die Lichtschranke wird direkt mit dem Antrieb verkabelt und benötigt keine externe Spannungsversorgung. Zur Montage werden Sender und Empfänger gegenüberliegend angebracht.

Möchtest du den Garagentorantrieb premium smart außerhalb der Sichtweite bedienen, so muss die als Zubehör erhältliche Lichtschranke (Art.Nr.16991001) angeschlossen werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Sicherheit · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Passend für (Garagentorantriebe): HomePilot classic,HomePilot premium smart · Produktabmessung, Breite: 37.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 12 bis 24 V AC / DC, AC = (50/60 Hz) über Garagentorantrieb
Schutzklasse: II
Betrieb bei: -20 °C bis +70 °C
Sendefrequenz Gerät: 2,5 kHz
Sendereichweite: 12 bis 20 m

Lieferumfang:
1 x Lichtschranke (Sender + Empfänger),4 x Schrauben, 4 x Dübel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 37.5 x 108 x 36 mm
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
37.5 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Sicherheit
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Garagentorantriebe):
HomePilot classic | HomePilot premium smart
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: HOMEPILOT, 16991001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 39,40*
€ 51,44*
€ 4,00*
ab € 39,56*
€ 53,66*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 53,66*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 108,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HOMEPILOT
16701001
ab € 163,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.