Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Ohr-Klemme Ear Clip Pro360 1107245095 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827514-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107245095
EAN/GTIN:
     4059903807236
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
Norma Ohr-Klemme Ear Clip Pro360 1107245095 1 St.

Ear Clip Pro360, W4, 7,8-9,5

Die Klemme ist dank des 1-Ohr-Verschlusssystems für mehrere Durchmesser passend und ermöglicht eine schnelle Montage
Schraubenloses Design verringert die Gesamthöhe und ermöglicht eine exakte Montage auch bei beengten Platzverhältnissen
Stufenloser Innenumfang (ohne Zwischenräume) für eine 360°-Abdichtung rund um den Schlauch
Gratfreie Bandkante reduziert die Gefahr einer Beschädigung des Schlauchs

Gleichmäßige 360°-Druckabdichtung

Die Ohr-Klemme Pro360 weist an ihrem Innenumfang keine Stufen oder Zwischenräume auf und ermöglicht dadurch eine 360°-Abdichtung am Schlauch. Dank des schraubenlosen Designs kann die Klemme in engen Räumen exakt montiert werden.

Anwendung:
Automobiler Aftermarket
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Weißwarenindustrie
Hydromassage-Bereich

Vorteile:
360°-Abdichtung am Schlauch
Schnelle Montage
Flaches Profil für enge Räume
Gratfreie Bandkante

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 5 mm · Weitere technische Daten: Korrosionsbeständigkeit: 400 Stunden
Material Band: Edelstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Norma
Material:
Edelstahl
Herst.-Teilenr.:
1107245095
Durchmesser (max.):
9.5 mm
Durchmesser (min.):
7.8 mm
Produkt-Art:
Ohr-Klemme
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, Norma, 1107245095, Ear Clip Pro360
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,01*
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.