Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283512-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00623
EAN/GTIN:
     4010995006235
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment
Wiha Werkstatt Wechselklingen-Set 11teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,Innen-Sechskant

System 6 Kombiklingen-Satz, 11tlg.

Ausstattung:
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen. Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm · Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff. ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel · Anwendung: Set in stabiler Metallbox für professionelle Einsätze.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-TORX,Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 150 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 11teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf,Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff, L=115 mm · Schlitz-Kombiklinge 4,0 x 6,0/5,5 x 6,5 mm · Kreuzschlitz-Kombiklinge PH 1 x PH 2/PZ 1 x PZ 2 · Torx-Kombiklinge T10 x T15/T20 x T25/T30 x T40 · Sechskantkugelkopf-Kombiklinge 4 x 4/5 x 5/6 x 6 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
11teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-TORX | Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
150 mm
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 61,37*
€ 78,96*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,53*
€ 79,59*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 64,56*
€ 81,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 65,36*
€ 81,82*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 98,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,50*
€ 117,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,74*
€ 116,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,21*
€ 108,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,13*
€ 101,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,69*
€ 100,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,43*
€ 93,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 78,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30372
ab € 9,55*
Sonstiges
Wiha
28412
ab € 4,24*
Sonstiges
Wiha
00632
ab € 4,40*
Sonstiges
Wiha
00629
ab € 4,25*
Sonstiges
Wiha
00630
ab € 4,43*
Sonstiges
Wiha
00637
ab € 4,15*
Sonstiges
Wiha
00638
ab € 4,16*
Sonstiges
Wiha
00639
ab € 4,58*
Sonstiges
Wiha
00656
ab € 4,56*
Sonstiges
Wiha
00657
ab € 4,23*
Sonstiges
Wiha
00658
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.