Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283560-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10150
EAN/GTIN:
     4010995328696
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 125 mm

Schlitz-Festhalteschraubendreher

Klemmhülse hält Schraube fest.

Ausstattung:
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert · Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 118 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 243 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Klemmhülse,Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
243 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Klemmhülse | Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl|ツ| durchgehend gehärtet|ツ| brüniert
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
118 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 118 x 36 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Festhalte-Schraubendreher (Schlitz), Festhalte-Schraubendreher Schlitz, Festhalte-Schraubenzieher Schlitz, Festhalteschraubendreher Schlitz, Festhalteschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Festhalte-Schraubendreher, Schlitz-Festhalte-Schraubenzieher, Schlitz-Festhalteschraubendreher, Schlitz-Festhalteschraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher 4 x 125, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher wiha, 4010995328696, Wiha, 10150, Festhalteschraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 17,22*
1
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 17,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,82*
€ 17,36*
1
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 17,63*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.