| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2839725-BP Herst.-Nr.: 35322-16922 EAN/GTIN: 4009729078228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dahle ShredMATIC 300 P5 Aktenvernichter 300 Blatt Partikelschnitt 2 x 15 mm P-5 40 l Vernichtet auch Büroklammern,Kreditkarte
Aktenvernichter ShredMATIC 300 P5, Schnitt 2x15 mm, 14-300 Blatt, 40 L
Neuartige MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance) Autofeed-Funktion Automatischer Start-Stopp
Profi Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug und Partikelschnitt P-5. Neuartige MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer. Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 300 Blatt (80 g/m²) in einer Ladung, mit abschließbarem Papiereinzug, oder manueller Papiereinzug 9 - 11 Blatt (80 g/m²).
Die Sicherheitsstufe P-5 wird überall dort empfohlen, wo geheim zu haltende Daten wie z. B. medizinische Berichte, Konstruktionspläne, Strategiepapiere etc. geschützt werden müssen.
Ausstattung: Patentiertes Herstellungsverfahren schont Ressourcen durch beträchtliche Einsparung an Rohstoffen im Vergleich zur Fertigung von herkömmlichen Schneidwalzen Mit automatischer Geräteabschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp zur schnellen Verfügbarkeit und sicheren Einsatz Automatische Papierrückführung gibt zu viel eingegebenes Papier wieder frei Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion für manuelle Steuerung Automatische Sicherheitsabschaltung bei gefülltem Auffangbehälter oder geöffneter Tür Autofeed-Funktion vernichtet bis zu 300 Blatt (80 g/m²) in einer Ladung, mit abschließbarem Papiereinzug Optische Überlastungsanzeige Manueller Papiereinzug 9 - 11 Blatt (80 g/m²) Kraftvoller Motor für hohe Leistung und längere Laufzeiten Komfortable Lenkrollen für mehr Mobilität.
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 230 V · Blattanzahl (max.): 300 Blatt · Geräuschentwicklung (max.): 60 dB · Partikel-/Streifen-Größe: 2 x 15 mm · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 696 mm · Produktabmessung, Tiefe: 351 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Büroklammern,Kreditkarte · Volumen Auffangbehälter: 40 l · Weitere technische Daten: Blattleistung (80g/qm): 11 - 300 Blatt Blattleistung manueller Betrieb (80g/qm): 9 - 11 Blatt Blattleistung Stapelbetrieb (80g/qm): bis zu 300 Blatt Laufzeit: 480 min Laufzeit Autofeed: 480 min
Lieferumfang: 1 Ölpapier
Hinweis: Nach jeder Leerung des Papierbehälters wird ein Vernichtungsvorgang mit einem Ölpapier Dahle Art.Nr.20795 empfohlen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 425 x 696 x 351 mm | Schnitt-Typ: | Partikelschnitt | Produktabmessung, Tiefe: | 351 mm | Produktabmessung, Höhe: | 696 mm | Produktabmessung, Breite: | 425 mm | Marke: | Dahle | Blattanzahl (max.): | 300 Blatt | Schutzklasse (DIN 66399-1): | Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) | Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): | P-5 | Vernichtet auch: | Büroklammern | Kreditkarte | Partikel-/Streifen-Größe: | 2 x 15 mm | Schnittbreite (max.): | 220 mm | Geräuschentwicklung (max.): | 60 dB | Volumen Auffangbehälter: | 40 l | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Produkt-Art: | Aktenvernichter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Dahle, 35322-16922, ShredMATIC 300 P5, Dokumentenvernichter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 470,41* | € 522,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 474,38* | € 527,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 484,96* | € 535,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 475,58* | € 549,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 613,91* | € 663,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|