Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SKH20120 Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850509-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKH20120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SKH20120 Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 10A/230Vac/Ctrl 8-32V/128A²s heatsing included

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Dauerstrom (max.): 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.7 mm · Produktabmessung, Länge: 43.6 mm · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 8 V/DC · Stoß-Strom (max.): 160 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
35.7 mm
Produktabmessung, Länge:
43.6 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Steuerspannungs-Bereich:
8 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SKH20120
Dauerstrom (max.):
16 A
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
8 V/DC
Stoß-Strom (max.):
160 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, SKH20120, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 29,56*
€ 34,79*
1
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 40,57*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 60,81*
1
€ 8,95*
ab € 43,06*
€ 64,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,03*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.