Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SOM02060 20 A Schaltspannung (max.): 40 V/AC, 40 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850562-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOM02060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Celduc Halbleiterrelais SOM02060 20 A Schaltspannung (max.): 40 V/AC,40 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 20A - 40 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 20 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung (max.): 40 V/AC,40 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/AC,5 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3.5 V/DC · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Schutz (RC, Varistor, TVS): Transil

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3.5 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SOM02060
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3.5 V/DC
Last-Strom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
40 V/AC
Schaltspannung (min.):
5 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, celduc halbleiterrelais, mosfet relais, Celduc, SOM02060, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 66,39*
1
€ 4,00*
ab € 51,00*
€ 68,36*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 97,28*
1
€ 6,90*
ab € 58,44*
€ 98,23*
1
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 105,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.