Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais XKD90306 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/AC, 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850578-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD90306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Celduc Halbleiterrelais XKD90306 3 A Schaltspannung (max.): 60 V/AC,60 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais, 3A/60Vdc/Ctrl 90-240Vac/dc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 3 A · Produktabmessung, Breite: 17.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 76.4 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/AC,60 V/DC · Schaltspannung (min.): 2 V/AC,2 V/DC · Steuerspannung (max.): 240 V/AC,240 V/DC · Steuerspannung (min.): 90 V/AC,90 V/DC · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Schutz (RC, Varistor, TVS): VDR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
76.4 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
17.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
90|ツ| 90 - 240|ツ| 240 V/AC|ツ| V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
XKD90306
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
90 V/AC
Last-Strom (max.):
3 A
Schaltspannung (max.):
60 V/AC
Schaltspannung (min.):
2 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, celduc halbleiterrelais, interface relais, Celduc, XKD90306, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 56,52*
1
€ 4,00*
ab € 47,75*
€ 64,60*
1
€ 6,90*
ab € 39,33*
€ 72,38*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 73,98*
1
€ 8,95*
ab € 54,65*
€ 74,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.