Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais XKD90306 3A Schaltspannung (max.): 60 V/AC, 60 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C373462
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD90306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
76.4 mm
Länge:
53 mm
Breite:
17.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
XKD90306
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltspannung (max.):
60 + 60 V/DC
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Steuerspannung (max.):
240 + 240 V/DC
Steuerspannung (min.):
90 + 90 V/DC
Last-Strom (max.):
3 A
Schaltspannung (min.):
2 + 2 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, celduc halbleiterrelais, interface relais, Celduc, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 56,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 47,80*
€ 64,37*
1
€ 6,90*
ab € 39,33*
€ 72,12*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 73,72*
1
€ 8,95*
ab € 54,19*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.