Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais XKA70440 Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850594-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKA70440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Celduc Halbleiterrelais XKA70440 Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais, 5A/400Vac/Ctrl 12-30Vac/8.5-30Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 5 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 17.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 76.4 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC · Steuerspannung (min.): 12 V/AC,8.5 V/DC · Stoß-Strom (max.): 100 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: DIN Rail
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase
Schutz (RC, Varistor, TVS): VDR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
76.4 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
17.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
12|ツ| 8.5 - 30|ツ| 30 V/AC|ツ| V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
XKA70440
Dauerstrom (max.):
5 A
Steuerspannung (max.):
30 V/AC
Steuerspannung (min.):
12 V/AC | 8.5 V/AC
Stoß-Strom (max.):
100 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Triac, celduc halbleiterrelais, interface relais, Celduc, XKA70440, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 39,87*
€ 47,45*
1
€ 8,95*
ab € 36,86*
€ 50,33*
10
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 57,37*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 70,09*
1
€ 6,90*
ab € 39,55*
€ 73,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.