Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO467501 90 A Schaltspannung (max.): 450 V/AC, 450 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850613-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO467501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO467501 90 A Schaltspannung (max.): 450 V/AC,450 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 75A/160-450Vac/Ctrl 1-5V Ana

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 75 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 90 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Länge: 33.6 mm · Schaltspannung (max.): 450 V/AC,450 V/DC · Schaltspannung (min.): 160 V/AC,160 V/DC · Steuerspannung (max.): 5 V/DC · Stoß-Strom (max.): 950 A · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Länge:
33.6 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
5 V/DC (max)
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SO467501
Dauerstrom (max.):
75 A
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Last-Strom (max.):
90 A
Stoß-Strom (max.):
950 A
Schaltspannung (max.):
450 V/AC
Schaltspannung (min.):
160 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SO467501, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 201,89*
1
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 205,38*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 209,96*
1
€ 6,90*
ab € 129,74*
€ 217,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.