Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SKL20220 Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850621-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SKL20220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SKL20220 Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 25A/230Vac/Ctrl 8-32V/450A²s

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Dauerstrom (max.): 25 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 6.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 43.6 mm · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 8 V/DC · Stoß-Strom (max.): 250 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Produktabmessung, Länge:
43.6 mm
Produktabmessung, Breite:
6.3 mm
Steuerspannungs-Bereich:
8 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SKL20220
Dauerstrom (max.):
25 A
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
8 V/DC
Stoß-Strom (max.):
250 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Celduc, SKL20220, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 24,57*
1
€ 8,95*
ab € 18,20*
€ 26,83*
1
€ 4,00*
ab € 20,06*
€ 28,80*
1 Tag
99
1
€ 14,99*
ab € 23,34*
€ 41,15*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,03*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,55*
Zubehör
XP Power
ECL25US24-S
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.