Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 l Fritteuse Kontrollleuchte Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852700-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5705400
EAN/GTIN:
     4064161255088
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 6 liter
friteuse
6 l Fritteuse Kontrollleuchte Edelstahl

ELEKTRO FRITTEUSE, 6 LITER

Fassungsvermögen bis zu 6 L
Mit Kontrollleuchte
Frittierkorb aus vernickeltem Edelstahl

Leckereien aus der Fritteuse
Nicht nur Pommes und Fleisch, auch Gemüse, Garnelen oder Fisch lassen sich in der Elektro-Fritteuse mit sechs Litern Fassungsvermögen schnell und einfach in knusprige Köstlichkeiten verwandeln.
Sichere und einfache Zubereitung
Ein mehrfach gekrümmtes Heizrohr erlaubt schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe. Damit sind bis zu acht Stunden Dauerbetrieb bei Temperaturen zwischen 60 und 200 Grad möglich. Eine Kontrollleuchte informiert stets über den Betriebszustand des Geräts.
Hochwertige Materialien und solide Verarbeitung
Die Fritteuse verfügt über einen herausnehmbaren Behältereinsatz, einen Frittierkorb aus vernickeltem Edelstahl sowie einen soliden und langlebigen Tank aus lebensmittelgeeignetem rostfreiem Stahl.

Ausstattung:
Lebensmittelgeeigneter rostfreier Stahl
Mehrfach gekrümmtes Heizrohr für schnelle und gleichmäßige Wärmeabgabe
Starker Tank: Solide und langlebig
Einstellbarer Temperaturbereich von 60 °C bis 200 °C
Herausnehmbarer Behältereinsatz
Herausnehmbarer Frittierkorb.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 6 l · Gewicht: 3.97 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: Kontrollleuchte · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm · Temperatur (max.): 200 °C

Lieferumfang:
Fritteuse,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Kontrollleuchte
Temperatur (max.):
200 °C
Fassungsvermögen:
6 l
Gewicht:
3.97 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 5705400, 6 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.