Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 11310 Kotflügelschoner (L x B x H) 570 cm x 365 cm x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859287-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11310
EAN/GTIN:
     4007928113108
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner
kotflügel schoner
HP Autozubehör 11310 Kotflügelschoner (L x B x H) 570 cm x 365 cm x 310 mm

Universal Fahrzeugfront Schutzabdeckung Maximus II

Für Fahrzeugfront und Kotflügel
Ausschnitte an den Scheinwerfern
Für Werkstatt Arbeiten
Mit Antirutsch-Gummierung
Robustes, ölbeständiges Gewebe

Der großflächige universal Frontschoner wird bei Arbeiten am Motor für die Fahrzeugfront eingesetzt. Dadurch werden Lackkratzer vermieden, die bei Arbeiten am Fahrzeug durch herabfallende Werkzeuge oder bei der Montage von Bauteilen im Motorraum entstehen können. Die Befestigungsschlaufen lassen sich bequem und einfach rund um den Motorraum befestigen. Zusätzlicher Halt ist durch die Antirutsch-Gummierung gegeben. Das Material der Schutzabdeckung besteht aus extra dickem, ölbeständigem 100% PP Gewebe.

Ausstattung:
Schutzabdeckung für Fahrzeugfront und Kotflügel
Transparente Ausschnitte an den Scheinwerfern
Leichte Montage
Für Werkstatt Arbeiten
Mit Antirutsch-Gummierung
Robustes, ölbeständiges Gewebe

Technische Daten:
Gewicht: 0.57 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 365 cm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Länge: 570 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 570 cm x 365 cm x 310 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
310 mm
Produktabmessung, Länge:
570 cm
Produktabmessung, Breite:
365 cm
Marke:
HP Autozubehör
Gewicht:
0.57 kg
Produkt-Art:
Kotflügelschoner
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 11310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 50,24*
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 50,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.