| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C305642 Herst.-Nr.: 11310 EAN/GTIN: 4007928113108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der großflächige universal Frontschoner wird bei Arbeiten am Motor für die Fahrzeugfront eingesetzt. Dadurch werden Lackkratzer vermieden, die bei Arbeiten am Fahrzeug durch herabfallende Werkzeuge oder bei der Montage von Bauteilen im Motorraum entstehen können. Die Befestigungsschlaufen lassen sich bequem und einfach rund um den Motorraum befestigen. Zusätzlicher Halt ist durch die Antirutsch-Gummierung gegeben. Das Material der Schutzabdeckung besteht aus extra dickem, ölbeständigem 100% PP Gewebe. Features: Für Fahrzeugfront und Kotflügel Ausschnitte an den Scheinwerfern Für Werkstatt Arbeiten Mit Antirutsch-Gummierung Robustes, ölbeständiges Gewebe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 310 mm | Länge: | 570 cm | Breite: | 365 cm | Gewicht: | 0.57 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kotflügelschoner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |