Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck 126544 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.15 u. 0.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859568-BP
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     126544
EAN/GTIN:
     4039868005212
Suchbegriffe:
Airbrush-Schablone
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush schablone
Harder & Steenbeck 126544 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.15 u. 0.4 mm

Airbrush Infinity CRplus Two in One

0,15 + 0,4 mm Düse (Fine line)
Quick Fix-Endstück mit Skala
Distance Cap für feinste Linien
3-fach-Beschichtung

Die Infinity CRplus verfügt über eine Dreifach-Beschichtung aus Kupfer, Nickel und hochglänzender Außen-Verchromung. Sie präsentiert sich damit nicht nur in besonders hochwertiger Optik, sondern eignet sich insbesondere für Nickel-Allergiker sowie jene Anwender, die aufgrund von Handschweiß mit der Oxidation („Anlaufen“) von Nickelwerkstoffen Probleme haben. Der Quick Fix ermöglicht durch gravierte Werteskala eine noch genauere Farbmengenregulierung. Eine innovative Longlife-Nadeldichtung sowie PTFE-Dichtungen an der Becherverschraubung und am Ventil sorgen außerdem für sicheren Schutz vor unerwünschtem Luft- und Farbaustritt – auch bei der Anwendung von lösungsmittelhaltigen Lacken. Die Infinity CRplus Two in One unterscheidet sich zur Infinity CRplus 0,2 durch einen zusätzlich mitgelieferten Farbbecher, einer Düse und einer Distance Cap. Mit der Distance Cap besteht die Möglichkeit feinste gleichmäßige Linien zu ziehen. Als Hilfsmittel zur geraden Führung kann ein Lineal, sowie vorgefertigte Schablonen benutzt werden. Alle Airbrushapparate sowie Nadeln und Düsensets von Harder & Steenbeck im Elita Shop umfassen eine neue, verbesserte Nadelgeneration. Sie haben mehr Kontrolle und erreichen mehr Detailgenauigkeit mit deutlich weniger tip-dry. Die Nadeln sind aus einem hochwertigerem Material gefertigt und besitzen eine widerstandsfähige Spitze.

Ausstattung:
Fließsystem/Standard
Quick Fix-Endstück mit Skala
Chrom-Finish
3-fach-Beschichtung
Longlife-Nadeldichtung
PTFE-Dichtungen
Lösemittelfest

Technische Daten:
Arbeitsdruck (Details): 1.5 - 3 bar · Behälter-Inhalt: 5 ml · Düsen-Ø: 0.15 u. 0.4 mm · Düsensystem: Schraubdüse · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrush-Apparat Infinity
Fine line Düsensatz 0,15 mm, montiert
Fine line Düsensatz 0,4 mm, beiliegend
Farbbecher 2 ml schraubbar mit Deckel, montiert
Farbbecher 5 ml schraubbar mit Deckel, beiliegend
Distance Cap
Nadelschutzkappe
Airbrush-Etui aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Harder & Steenbeck
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
126544
Düsensystem:
Schraubdüse
Arbeitsdruck (Details):
1.5 - 3 bar
Behälter-Inhalt:
5 ml
Düsen-Ø:
0.15 u. 0.4 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Harder & Steenbeck, 126544
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 241,64*
€ 287,57*
Frei Haus
ab € 232,74*
€ 287,58*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 475,64*
€ 552,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.