Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 3051 Vorhängeschloss 35.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859683-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3051
EAN/GTIN:
     4003482030516
Suchbegriffe:
Burg Wächter
3051
222 35 SB
Diebstahlsicherung
Burg Wächter 3051 Vorhängeschloss 35.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss 222 35 SB

Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss C-Line 222 35 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart.

Ausstattung:
Bügelweite (innen): 18,00 mm
Bügelhöhe (innen): 18,50 mm
Bügelstärke: 5,00 mm

Technische Daten:
Gewicht: 91 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 35.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 11.90 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 5 mm
Bügelweite: 18 mm
Bügelhöhe: 18,5 mm
Gesamthöhe: 55 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschlos C-Line 222 35 SB, inkl. 2 Schlüssel

Hinweis:
Nicht in Sonderausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11.90 x 35.00 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
11.90 mm
Produktabmessung, Breite:
35.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Gewicht:
91 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: vorhängeschloß
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,81*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 7,86*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,19*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,20*
€ 8,27*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.