Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 3061 Vorhängeschloss 45.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859684-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3061
EAN/GTIN:
     4003482030615
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 3061 Vorhängeschloss 45.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss 222 45 SB

Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss C-Line 222 45 SB hat einen massiven Messingkörper und bietet eine solide Qualität. Der Bügel ist stahlhart und doppelt verriegelt.

Ausstattung:
Bügelweite (innen): 23,50 mm
Bügelhöhe (innen): 27,00 mm
Bügelstärke: 6,00 mm

Technische Daten:
Gewicht: 153 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 45.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 13.30 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 6 mm
Bügelweite: 23,5 mm
Bügelhöhe: 27 mm
Gesamthöhe: 67 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschlos C-Line 222 45 SB, inkl. 2 Schlüssel

Hinweis:
Nicht in Sonderausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.30 x 45.00 x 67 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
13.30 mm
Produktabmessung, Breite:
45.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Gewicht:
153 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 3061, 222 45 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,87*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 8,47*
€ 10,95*
1
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 11,34*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 11,44*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
3021
ab € 8,85*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.