Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 36251 Vorhängeschloss 40.00 mm gleichschließend Aluminium Schlüsselschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859731-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36251
EAN/GTIN:
     4003482362518
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 36251 Vorhängeschloss 40.00 mm gleichschließend Aluminium Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set TRIO 770 40 SB

3er Set
Massiver Aluminiumkörper
Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
Innenwerk rostfrei

Das praktische und robuste BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set Trio 770 40 SB besteht aus 3 gleichschließenden Schlössern und 4 Schlüsseln. Das Vorhängeschloss hat einen massiven Aluminiumkörper, das Innenwerk ist rostfrei. Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und doppelt verriegelt.

Ausstattung:
3er Set
Gleichschließend
Extrem leichtes Gewicht
Bügelweite (innen): 22,00 mm
Bügelhöhe (innen): 23,50 mm
Bügelstärke: 6,50 mm

Technische Daten:
Gewicht: 254 g · Herstellerfarbe: Aluminium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 40.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 14.30 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 6,5 mm
Bügelweite: 22 mm
Bügelhöhe: 23,5 mm
Gesamthöhe: 64 mm

Lieferumfang:
3 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Alutitan DUO 770 40 SB, inkl. 4 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.30 x 40.00 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
14.30 mm
Produktabmessung, Breite:
40.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
gleichschließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Aluminium
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Gewicht:
254 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Burg Wächter, 36251, TRIO 770 40 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 19,75*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 14,12*
€ 19,76*
€ 7,95*
ab € 15,03*
€ 21,60*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,39667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.