Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 36251 Vorhängeschloss 40.00mm gleichschließend Aluminium Schlüsselschloss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304292
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36251
EAN/GTIN:
     4003482362518
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das praktische und robuste BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss-Set Trio 770 40 SB besteht aus 3 gleichschließenden Schlössern und 4 Schlüsseln. Das Vorhängeschloss hat einen massiven Aluminiumkörper, das Innenwerk ist rostfrei. Der Bügel des 770 ALUTITAN ist stahlhart und doppelt verriegelt.
Features:
3er Set
Massiver Aluminiumkörper
Bügel doppelt verriegelt (ab Größe 30 mm) und stahlhart
Innenwerk rostfrei
Lieferumfang:
3 BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser Alutitan DUO 770 40 SB, inkl. 4 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
14.30 mm
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
254 g
Schließmechanismus:
gleichschließend
Material:
Aluminium
Set:
3er Set
Herstellerfarbe:
Aluminium
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Burg Wächter, TRIO 770 40 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 19,75*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 14,12*
€ 19,76*
€ 7,95*
ab € 15,03*
€ 21,60*
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 23,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,56334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.