Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 11065727 MARk-E08 Zeitrelais Multifunktional 24 V/AC, 24 V/DC 1 St. 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860451-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11065727
EAN/GTIN:
     4250184122883
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Metz Connect 11065727 MARk-E08 Zeitrelais Multifunktional 24 V/AC,24 V/DC 1 St. 1 Wechsler

Multifunktions-Zeitrelais MARk-E08 24 V DC, 12 V DC

Zeitrelais
Multifunktions-Zeitrelais
einstellbare Zeitbereiche
Multizeit
BTR Netcom

Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Schraubklemmen, Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h, Fünf Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Rückfallverzögert, 3. Einschaltwischend, 4. Blinkend Pause beginnend, 5. Blinkend Impuls beginnend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/AC,24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 61.30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 61.30 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
61.30 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Typ (Hersteller-Typ):
MARk-E08
Betriebsspannung:
24 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24|ツ| 24 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais btr ansprechverzögert, nachlauf relais, zeitrelais ansprechverzögert, Metz Connect, 11065727, MARk-E08, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,62*
€ 27,31*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,75*
€ 27,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 33,72*
€ 4,00*
ab € 23,82*
€ 33,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.