| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2861106-BP Herst.-Nr.: 707447 EAN/GTIN: 4046719770700 |
| |
|
| | |
| 3M Scotch-Brite™ Handpad 7447 707447 Handschleifpad (L x B) 224 mm x 158 mm 20 St.
Scotch-Brite™ Handpad 7447, 158 mm x 224 mm, A VF+
Erhalten Sie eine überlegene Alternative zu Stahlwolle, Drahtbürsten, Schleifpapier und anderen Vliesprodukten für Reinigungs- oder Finishing-Aufgaben Mit feinem Aluminiumoxid-Schleifmittel zum Reinigen, Finishen und Entgraten Geeignet für den Einsatz auf Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Porzellan, Glas, Gummi oder Verbundwerkstoffen
Das harzgebundene Clean and Finish (CF) Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es ein Universalhandpad für die meisten Standardanwendungen.
Das universell einsetzbare Scotch-Brite™ Handpad 7447 eignet sich für eine Vielzahl von Materialien und Aufgaben. Unsere Handpads kombinieren Flexibilität mit effektivem Abtrag und präziser Handhabung für ein gleichmäßiges, feines Oberflächenfinish. Sie eignen sich insbesondere für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.
Scotch-Brite Handpads sind mit Stahlwolle der Körnung 1 vergleichbar. Im Gegensatz zu dieser zerreißen sie während des Gebrauchs jedoch nicht, rosten nach dem Gebrauch nicht und bilden keine feinen Metallsplitter. Das offene Vlies setzt sich nicht zu und kann sowohl trocken als auch mit Wasser oder Lösemitteln verwendet und zur Wiederverwendung abgespült werden.
Unsere braunen Handpads lassen sich auf vielseitige Weise einsetzen. Sie liegen angenehm in der Hand, ermöglichen dem Anwender eine präzise Kontrolle und können für ein gleichmäßiges Finish mit einem Handschleifblock verwendet werden. Für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einem Schwingschleifer an.
Unsere Handpads sind mit einem feinen Aluminiumoxid-Schleifmittel ausgestattet, das einen schnellen und feinen Abtrag für ein homogenes Finish ermöglicht. Experten bevorzugen Aluminiumoxid aufgrund seiner Robustheit, der hohen Abtragsrate und der langen Lebensdauer. Die Spitzen und Kanten des langlebigen Schleifmittels brechen während der Verwendung ab, wodurch kontinuierlich frische Schneidkanten entstehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, wie beispielsweise Granat, verlängert sich dadurch die Lebensdauer.
Aluminiumoxid wird aufgrund seiner hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen häufig auch für Schleifarbeiten eingesetzt. Es eignet sich für verschiedenste Oberflächen wie Holz und Metall, einschließlich Eisenlegierungen.
Die einzigartigen, für den industriellen Einsatz entwickelten Scotch-Brite™ Schleifprodukte eignen sich hervorragend für die Oberflächenbearbeitung. Das Schleifmittel wird mit Nylonvlies oder anderen Synthetikfasern kombiniert, um über die gesamte Lebensdauer konstante Ergebnisse zu erzielen. Die offene Vliesstruktur ist staubabweisend und sorgt für eine kontinuierlich hohe Abtragsleistung der Schleifmineralien, indem sie das Zusetzen der Fasern minimiert.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Länge: 224 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 St. | Abmessungen: | (L x B) 224 mm x 158 mm | Produktabmessung, Länge: | 224 mm | Produktabmessung, Breite: | 158 mm | Marke: | 3M | Produkt-Art: | Handschleifpad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerpad für Handhalter, Handschleifgewebe, Korundleinen, Schleifleinen, Schmirgelleinen, Schleifschwamm, Schleifvliesbogen, Schwingschleifvlies, handpad 3m, handpad, 3M, 707447, Scotch-Brite™ Handpad 7447, 7100182554 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,62* | € 38,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,15* | € 38,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,25* | € 40,35* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,47* | € 57,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|