Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliput L132484 H0 Diesellok 2060 079-7 rot der ÖBB ÖBB 2060 079-7 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861180-BP
Hersteller:
     Liliput
Herst.-Nr.:
     L132484
EAN/GTIN:
     5026368324843
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0 liliput
diesellok h0
Liliput L132484 H0 Diesellok 2060 079-7 rot der ÖBB ÖBB 2060 079-7 rot

H0 Diesellok 2060 079-7 rot der ÖBB

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): ÖBB 2060 079-7 rot · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 76 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: AC

Weitere Informationen:
Marke:
Liliput
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ÖBB
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
76 mm
Herst.-Teilenr.:
L132484
Ausführung (allgemein):
ÖBB 2060 079-7 rot
Epoche:
V
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Liliput, L132484
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 201,08*
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 201,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.