Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liliput L132484 H0 Diesellok 2060 079-7 rot der ÖBB ÖBB 2060 079-7 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C899672
Hersteller:
     Liliput
Herst.-Nr.:
     L132484
EAN/GTIN:
     5026368324843
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0 liliput
diesellok h0
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
ÖBB 2060 079-7 rot
Bahngesellschaft:
ÖBB
LüP / LüK:
76 mm
Herst.-Teilenr.:
L132484
Stromsystem:
AC
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Liliput
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 201,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,11*
€ 201,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.