Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KD05GR100 Schaltdraht 1 x 0.2 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861332-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KD05GR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht 0,2 mm²
schaltdraht
schaltdraht grau
econ connect KD05GR100 Schaltdraht 1 x 0.2 mm² Grau 100 m

Kupferdraht 0,5mm 100m grau

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: 1 x 0,5 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.2 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.2 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.2 mm²
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Herst.-Teilenr.:
KD05GR100
Typ (Hersteller-Typ):
KD0|ツ|5/100GR
Material (Details):
Kupfer
Außen-Durchmesser:
1 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Leiteraufbau:
1 x 0|ツ|5 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: econ connect, KD05GR100, KD0, 5/100GR, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 39,66*
€ 4,00*
ab € 25,14*
€ 39,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,66*
€ 47,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2593* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.