Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KD05GR100 Schaltdraht 1 x 0.2mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C892252
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KD05GR100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KD05GR100
Typ:
KD0,5/100GR
Material (Details):
Kupfer
Leiteraufbau:
1 x 0,5 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
1 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Querschnitt:
1 x 0.2 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.2 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: econ connect, KD0, 5/100GR, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 39,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 39,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,69*
€ 47,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,49*
€ 44,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2527* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.