Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect KL3X014HBRSWDBR25 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun, Schwarz, Dunkelbraun 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861406-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL3X014HBRSWDBR25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze 25m
econ connect KL3X014HBRSWDBR25 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun 25 m

Kupferlitze 3x14qmm braun/schwarz/braun

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Litzenaufbau: 3 x 18 x 0,1 mm · Material (Details): Kupfer · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Produktabmessung, Breite: 3.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: für Fleischmann

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Hellbraun | Schwarz | Dunkelbraun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Produktabmessung, Höhe:
1.3 mm
Produktabmessung, Breite:
3.9 mm
Marke:
econ connect
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
KL3X014HBRSWDBR25
Typ (Hersteller-Typ):
KL3X0|ツ|14/25HBRSWDBR
Material (Details):
Kupfer
Nennspannung:
500 V
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Litzenaufbau:
3 x 18 x 0|ツ|1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, econ connect, KL3X014HBRSWDBR25, KL3X0, 14/25HBRSWDBR, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 31,57*
€ 4,00*
ab € 20,15*
€ 31,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,8264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.