Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect KL3X014HBRSWDBR25 Litze 3 x 0.14mm² Hellbraun, Schwarz, Dunkelbraun 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C891782
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     KL3X014HBRSWDBR25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze 25m
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
1.3 mm
Breite:
3.9 mm
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
KL3X014HBRSWDBR25
Material (Details):
Kupfer
Litzenaufbau:
3 x 18 x 0,1 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Besonderheiten:
Flache Ausführung + Flexibel
Herstellerfarbe:
Hellbraun + Schwarz + Dunkelbraun
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
3 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, econ connect, KL3X0, 14/25HBRSWDBR, Schaltlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 31,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,15*
€ 31,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15*
€ 23,98
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,806* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.