Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10300111 Installationskabel Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861569-BP
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10300111
EAN/GTIN:
     4024608002354
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Bedea 10300111 Installationskabel Weiß 100 m

BEDEA Installationskabel TELASS 100 M weiß 100 m Spule

BEDEA Installationskabel TELASS 100 M weiß 100 m Spule.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.8 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 34 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 68 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PE · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Nein · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
68
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
34
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Bedea
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PE
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt
Herst.-Teilenr.:
10300111
Typ (Hersteller-Typ):
10300111
Außen-Durchmesser:
6.8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, Bedea, 10300111, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,18*
€ 98,63*
€ 4,00*
ab € 77,27*
€ 98,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 173,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,43*
€ 206,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,72*
€ 200,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,58*
€ 193,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,32*
€ 183,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,65*
€ 166,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3965* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.