Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedea 10300111 Installationskabel Weiß 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C893802
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     10300111
EAN/GTIN:
     4024608002354
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
BEDEA Installationskabel TELASS 100 M weiß 100 m Spule.
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
10300111
Typ:
10300111
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.8 mm
Besonderheiten:
doppelt geschirmt
Herstellerfarbe:
Weiß
Isolationsmaterial:
PE
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
68
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
34
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Installationskabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, Bedea, mantelleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 73,33*
€ 79,78*
4 Tage
62
pro Packung
€ 5,80*
ab € 73,42*
€ 79,88*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 76,39*
€ 83,08*
2 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 149,16*
7 Tage
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 209,38*
€ 222,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,08*
€ 98,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,75*
€ 98,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,11*
€ 96,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,04*
€ 95,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,39*
€ 90,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7639* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.