Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Anhalterin mit bewegtem Arm Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861624-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     1553
EAN/GTIN:
     4026602015538
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
modellbau figuren h0
Viessmann Modelltechnik H0 Anhalterin mit bewegtem Arm Fertigmodell

H0 Anhalterin mit bewegtem Arm

Sehr realistischer Bewegungsablauf
Mit Unterflurantrieb
Einbautiefe: 39 mm

Ausführung (allgemein): Anhalterin mit bewegtem Arm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 1 · Ausführung (allgemein): Anhalterin mit bewegtem Arm · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Modellbahn-Besonderheiten: Funktion · Thema (Modellbahn): Auf der Durchreise,Im Straßenverkehr

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Modellbahn-Besonderheiten:
Funktion
Thema (Modellbahn):
Auf der Durchreise | Im Straßenverkehr
Ausführung (allgemein):
Anhalterin mit bewegtem Arm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl Figuren:
1
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 1553
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 55,08*
€ 4,00*
ab € 32,99*
€ 56,42*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 73,40*
€ 91,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.