| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C898512 Herst.-Nr.: 1553 EAN/GTIN: 4026602015538 |
| |
|
| | |
| Ausführung (allgemein): Anhalterin mit bewegtem Arm Features: Sehr realistischer Bewegungsablauf Mit Unterflurantrieb Einbautiefe: 39 mm Hinweise: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anhalterin mit bewegtem Arm | Baugröße: | H0 | Figuren: | 1 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Fertigmodell | Besonderheiten: | Funktion | Thema: | Auf der Durchreise + Im Straßenverkehr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,25* | € 54,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,87* | € 54,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,34* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|