| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2861787-BP Herst.-Nr.: 9D.01.5.400.0111 EAN/GTIN: 8012823444994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Finder 9D.01.5.400.0111 Verteiler Weiß 35 mm² 400 A 1000 V/AC,1500 V/DC Leiter-Typ = L,N,PE
Schienenanschlussblock 400 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, für Tragschiene 35 mm
Schienenanschlussblock 400 A, Verbindung und Verteilung von Hochstromleitungen in Schaltschränken und Verteilungen, Nennstrom 400 A, Eingänge: 1, Ausgänge: 11, für Tragschiene 35 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Leiter-Typ: L,N,PE · Nennspannung: 1000 V/AC,1500 V/DC · Nennstrom: 400 A · Polzahl (num): 12 · Produktabmessung, Breite: 47.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Querschnitt (num): 35 mm²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 47.5 x 96 x 60 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 60 mm | Produktabmessung, Höhe: | 96 mm | Produktabmessung, Breite: | 47.5 mm | Nennstrom - gerundet: | 400 A | Marke: | Finder | Leiter-Typ: | L | N | PE | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 12polig | Nennstrom: | 400 A | Nennspannung: | 1000 V/AC | 1500 V/AC | Querschnitt (num): | 35 mm² | Polzahl: | 12 | Produkt-Art: | Verteiler | UKCA-konform: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,04* | € 42,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 32,37* | € 42,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 32,68* | € 43,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 33,77* | € 44,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,51* | € 56,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|