Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel SWBII_M07 Wahltaste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865191-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWBII_M07
EAN/GTIN:
     4251478424676
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Schlegel SWBII_M07 Wahltaste 1 St.

Wahltaster rastend SWBII_M07

SHORTRON®-M12 Schlüsseltaster rastend 2S Kabellänge 25CM umspritzt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 30.000 Schaltspiele bei Nennlast · Lebensdauer (mechanisch): 30.000 Schaltspiele · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Rubrik: Wahltaste (tastend/rastend)
Baureihe: SHORTRON®-M12
Schutzart: IP65 (von vorne und hinten)
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Kontaktwerkstoff: AgNi
Normen: EN 60947-5-1, EN 61058-1
Kontaktart: 2S
Anschlussart: M12 4-pol. mit PUR-Kabel, A-kodiert; Länge 25 cm; Litzen 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Schaltfunktion: Rastfunktion
Hub: 2,3 mm
Elektrische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Kabellänge (X): 250±30 mm
Frontrahmen: silberfarben
Betriebstemperatur: -25°C ... 70°C
Lagertemperatur: -40°C ... 80°C
Form: rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Marke:
Schlegel
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
SWBII_M07
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Form (Typ):
rund
Lebensdauer (mechanisch):
30.000 Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter ip65, wahltaster, Schlegel, SWBII_M07, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,54*
€ 60,65*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 60,67*
2 Tage
6
€ 6,95*
ab € 47,91*
€ 84,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SWBII_M08
ab € 49,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.