Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel SWBII_M07 Wahltaste 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C839092
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWBII_M07
EAN/GTIN:
     4251478424676
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
SHORTRON®-M12 Schlüsseltaster rastend 2S Kabellänge 25CM umspritzt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
30.000 Schaltspiele
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Typ:
SWBII_M07
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C
Anschluss:
M12 Stecker
Einbau-Ø:
22.3 mm
Kontaktart:
2 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Form:
rund
Elektrische Lebensdauer:
30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Schlegel, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,54*
€ 60,62*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 60,63*
1 Tag
6
€ 6,95*
ab € 47,88*
€ 78,75*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,53*
€ 114,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.