Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Industrienetzteil 2 A 25 W 14 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865410-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-L1-025
EAN/GTIN:
     5901720134974
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Akyga Industrienetzteil 2 A 25 W 14 V/DC 1 St.

LED Netzteil AK-L1-025 12V / 25W

Ausgangsspannung (max.) 14 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 2 A
Leistung 25 W

Das Akyga® AK-L1-025 ist ein 25W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Panels, RGB-LED-Treibern und anderen betriebenen elektronischen Geräten verwendet wird. mit 8,5 - 14V DC, die von einem Potentiometer geregelt wird. Die Strombelastbarkeit von 2A erlaubt es zB einen 5m LED Strip mit Parametern von 4,8 W/m zu versorgen.

Um die Stromversorgung mit dem LED-Streifen richtig zu verbinden, multiplizieren Sie die Länge des Streifens in Metern mit der Stärke des Bandes, und wählen Sie dann die Stromversorgung mit einem Abstand von min. 10%, um einen langen und störungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten, es sei denn, der Hersteller des LED-Streifens empfiehlt etwas anderes.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 14 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 8.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Betriebstemperatur (max.): 50 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 5 °C · Eingangsspannung (max.): 265 V · Eingangsspannung (min.): 100 V · Gewicht: 99 g · Leistung: 25 W · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Weitere technische Daten: OVP-Sicherung: Ja
OCP-Sicherung: Ja
OPP-Sicherung: Ja
OTP-Sicherung: Ja
SCP-Sicherung: Ja
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C
Produktabmessungen (L x B x H): 84x59x33 mm
Versorgungsspannung: 100-265 V
IP-Bewertung: IP20
Versorgungsleitung: Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 59 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Akyga
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
AK-L1-025
Eingangsspannung (max.):
265 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
5 °C
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung (max.):
14 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
8.5 V/DC
Leistung:
25 W
Gewicht:
99 g
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-L1-025, industrielle netzteile, industrielles netzteil, industrielle netzgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,64*
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.