Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 171801 Felsplatte Felsstruktur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865575-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     171801
EAN/GTIN:
     4104090718015
Suchbegriffe:
Felsbau
felsbau
Faller 171801 Felsplatte Felsstruktur 1 St.

Felsfolie, grau

Beliebig-individuelle Felsformen dank flexiblem und leicht zu formenden Material
Filigrane Felsstrukturen durch wiederholtes Knüllen und Auseinanderfalten
Realistische Oberflächen mit detailliertem Fotodruck
Formstabile Modellstruktur mit Alukaschierung
Schmutzfreie Verarbeitung, sehr geringes Gewicht, ideal auch für kleine Felsflächen
Fix & Fertig – kein Kolorieren notwendig

Aluträger-Bogen mit Fotodruck für die schnelle, einfache und realistische Felsgestaltung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Herstellerfarbe: Grau · Material: Folie · Motiv (Modellbahn): Felsstruktur · Produktabmessung, Breite: 297 mm · Produktabmessung, Länge: 420 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 420 mm x 297 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
420 mm
Produktabmessung, Breite:
297 mm
Marke:
Faller
Material:
Folie
Motiv (Modellbahn):
Felsstruktur
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Felsplatte
Weitere Suchbegriffe: Faller, 171801
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 21,54*
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 21,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.