Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 171801 Felsplatte Felsstruktur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C833432
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     171801
EAN/GTIN:
     4104090718015
Suchbegriffe:
Felsbau
felsbau
Aluträger-Bogen mit Fotodruck für die schnelle, einfache und realistische Felsgestaltung.
Features:
Beliebig-individuelle Felsformen dank flexiblem und leicht zu formenden Material
Filigrane Felsstrukturen durch wiederholtes Knüllen und Auseinanderfalten
Realistische Oberflächen mit detailliertem Fotodruck
Formstabile Modellstruktur mit Alukaschierung
Schmutzfreie Verarbeitung, sehr geringes Gewicht, ideal auch für kleine Felsflächen
Fix & Fertig – kein Kolorieren notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Breite:
297 mm
Baugröße:
Universell
Motiv:
Felsstruktur
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Material:
Folie
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Felsplatte
Weitere Suchbegriffe: Faller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 19,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 19,34*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 30,19*
€ 39,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.