Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 191789 H0 Altstadttor mit Mauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865601-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     191789
EAN/GTIN:
     4104090917890
Suchbegriffe:
Felsbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Faller 191789 H0 Altstadttor mit Mauer

H0 Altstadttor mit Mauer

Historischer Torturm mit Spitzbogendurchfahrt, Wappenschmuck und einer Fachwerk-Turmkrone. In der mächtigen Stadtmauer mit Zinnen ist ein kleiner Kiosk untergebracht.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Altstadttor mit Mauer · Baugröße: H0 · Epoche: I · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 227 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Lieferumfang:
63 Einzelteile in 7 Farben,Fensterfolie,Gardinenmaske,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 155 x 227 mm
Produktabmessung, Höhe:
227 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Altstadttor mit Mauer
Epoche:
I
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 27,51*
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 27,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.