Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 191789 H0 Altstadttor mit Mauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C838792
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     191789
EAN/GTIN:
     4104090917890
Suchbegriffe:
Felsbau
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
Historischer Torturm mit Spitzbogendurchfahrt, Wappenschmuck und einer Fachwerk-Turmkrone. In der mächtigen Stadtmauer mit Zinnen ist ein kleiner Kiosk untergebracht.
Lieferumfang:
63 Einzelteile in 7 Farben + Fensterfolie + Gardinenmaske + Bauanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
227 mm
Länge:
165 mm
Breite:
155 mm
Ausführung:
Altstadttor mit Mauer
Baugröße:
H0
Epoche:
I
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 25,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 26,16*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 39,19*
€ 49,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.