Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222234 N Wasserturm Burgstadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865613-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222234
EAN/GTIN:
     4104090222345
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 222234 N Wasserturm Burgstadt

N Wasserturm Burgstadt

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Wasserturm mit Stahlträgerkonstruktion und Kugelbehälter. Eingangshäuschen zur Pumpstation, Brunnenschachtabdeckung und Entlüftungsrohre liegen als Zubehör bei.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Wasserturm Burgstadt · Baugröße: N · Epoche: II · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm

Lieferumfang:
47 Einzelteile in 5 Farben,Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 62 x 154 mm
Produktabmessung, Höhe:
154 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Wasserturm Burgstadt
Epoche:
II
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, Faller, 222234
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 27,67*
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 27,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.