Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 222234 N Wasserturm Burgstadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C838922
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     222234
EAN/GTIN:
     4104090222345
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Wasserturm mit Stahlträgerkonstruktion und Kugelbehälter. Eingangshäuschen zur Pumpstation, Brunnenschachtabdeckung und Entlüftungsrohre liegen als Zubehör bei.
Features:
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Lieferumfang:
47 Einzelteile in 5 Farben + Bauanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
154 mm
Länge:
62 mm
Breite:
62 mm
Ausführung:
Wasserturm Burgstadt
Baugröße:
N
Epoche:
II
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 25,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 25,86*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 28,95*
€ 36,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.