Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 66267 Dämmung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865799-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66267
EAN/GTIN:
     4003971662679
Suchbegriffe:
Rollladenkasten-Dämmung
Sturzkastendämmung
schellenberg rollladenkasten-dämmun...
rollladenkasten-dämmung
Schellenberg 66267 Dämmung

Schellenberg Rollladenkasten-Dämmrolle, 2 St., 150 x 37,5 cm, 0,3 cm dick, 66267

Selbstklebende Dämmung für enge Rolladenkästen
Verringert den Wärmeverlust (WLG 033) und verhindert Zugluft
Wirksame Geräuschdämmung und Schallisolierung
Individuell kürzbar und erweiterbar
Maße je Dämmrolle 1500 x 375 x 3 mm

Die zweiteilige Rolladenkasten-Dämmrolle ist ideal, um den Rolladenkästen nachträglich zu dämmen und so Wärmeverluste und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Dämmrolle erhöht den Wohnkomfort und trägt zur Senkung von Heizkosten bei. Ebenso dämpft sie Außengeräusche, wirkt schallisolierend und schützt vor dem Eindringen von Staub und Zugluft. Die Dämmrolle hat eine gute Wärmedämmeigenschaft mit einem Wert von 0,033 W/(mK).

Mit der selbstklebenden Rückseite wird die Rolladenkasten-Dämmrolle einfach und schnell im Rolladenkasten montiert, wofür ein Zugang zum Rolladenkasten notwendig ist. Bei Bedarf kann sie individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden. Aufgrund der geringen Stärke von 3 mm gelingt die Montage auch in Rolladenkästen mit engen Platzverhältnissen problemlos.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Gewicht: 285 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 375 mm · Weitere technische Daten: Maße: 1500 x 375 mm, je Dämmrolle
Materialstärke: 3 mm
Material: Polyethylen
Wärmeleitfähigkeit: WLG 033 = 0,033 W/(mK)

Lieferumfang:
2 x Dämmrollen,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 375 x 3 x 375 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
375 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Marke:
Schellenberg
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Gewicht:
285 g
Produkt-Art:
Dämmung
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, 66267
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 10,64*
€ 15,07*
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 19,18*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,37*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 27,55*
€ 36,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.