Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 2239-9 Bit Halter Verlängerung 212 mm 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866042-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-9
EAN/GTIN:
     4000896249343
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Hazet 2239-9 Bit Halter Verlängerung 212 mm 1/4" (6.3 mm)

Bit Halter Verlängerung

Extralanger Schaft für tiefliegende Verschraubungen in engen Arbeitsbereichen.

Technische Daten:
Abtrieb (Ratschen): 1/4" (6.3 mm) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bithalter-Besonderheiten: magnetisch · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Weitere technische Daten: Magnetkraft: je 1000 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Marke:
Hazet
Bithalter-Besonderheiten:
magnetisch
Abtrieb (Ratschen):
1/4" (6.3 mm)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Bitverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, bit-halter magnetisch, bit halter, hazet bit-halter, Hazet, 2239-9, Maschinen-bithalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,70*
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 12,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 13,08*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 13,15*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.