Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester R158007 Trend Networks VDV II BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2867342-BP
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R158007
EAN/GTIN:
     5056310403029
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester R158007 Trend Networks VDV II BT

VDV II - Cloud-Connected - Verdrahtungsprüfung mit Bluetooth-/Report-Funktion

Die neue Klasse „Cloud Connected“ mit Bluetooth/Report-Funktion zur professionellen Berichterstellung
Verdrahtungstest
Präzise Fehlerlokalisierung
Sofortige Ergebnisausgabe
Eingebauter Tongenerator
Speicherung der Testergebnisse in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät
Nahtlose Übertragung in die AnyWARE Cloud zur professionellen Berichterstellung

VDV II Verdrahtungstester - Cloud-Connected mit Bluetooth- und Report-Funktion - für die wichtige Grundprüfung zur Vermeidung von Anschlussproblemen. Der Kabeltester VDV II ist einfach zu bedienen und erlaubt die schnelle Überprüfung der Kupferkabel von Sprach-, Daten- und Videoinstallationen, wie Telefonleitungen, Datenleitungen und Video-/Sicherheitsanlagen, in Wohnungen, Büros und industriellen Umgebungen. Er zeigt Verdrahtungsfehler wie Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlbeschaltungen und Split Pair an. Testet geschirmte Kabel, Spannungserkennung und ist mit einem Tongenerator ausgestattet. Die Testergebnisse werden in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät gespeichert und kann dann nahtlos in die AnyWARE Cloud übertragen werden, um professionelle PDF-Berichte zu erstellen. Es stehen die Anschlussmöglichkeiten für RJ11, RJ45 und Koax F zur Verfügung. Der Tester ist mit einem großen LCD und einem im Gehäuseboden integriertem Remoteadapter ausgestattet.

Ausstattung:
Kabelprüfung
Unterstützung von RJ45-, RJ11/12- und Koaxial-Anschlüssen
Verdrahtungstest auf Verdrahtungsfehler, Split-Pairs, Kurzschlüsse und Unterbrechungen
Kabellokalisierung
Analoger Tongenerator
Unterstützt induktivn Leitungssucher (z.B. R180001)
Reporting-Funktion
Erstellung und Verwaltung von Testberichten mit AnyWARE Cloud
Speicherung der Testergebnisse in Echtzeit durch die kostenlose AnyWARE Cloud App auf dem Mobilgerät
Übertragung in die AnyWARE Cloud für die professionelle Berichterstellung
Vervollständigung der Dokumentation durch beifügen von Bildern über die App
Ergebnissverwaltung von bis zu 500 Projektordnern mit einer Gesamtkapazität von 25.000 Tests

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 260 g · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm

Lieferumfang:
1 VDV II BT-Tester
1 Remoteadapter mit zwei Ports
1 Koaxial-Remoteadapter
1 Alkali-Batterie
1 Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android, BLE 5.0 oder höher

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 160 x 36 mm
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Trend Networks
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Typ (Hersteller-Typ):
VDV II BT
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
260 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 180,40*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 154,76*
€ 180,41*
Frei Haus
ab € 154,30*
€ 180,48*
€ 4,70*
ab € 157,89*
€ 183,88*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 191,75*
€ 219,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.