Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22C471 Aderendhülse 0.25 mm² Unisoliert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870556-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C471
EAN/GTIN:
     4260732282709
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,25mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse 0,25qmm
Quadrios 22C471 Aderendhülse 0.25 mm² Unisoliert 100 St.

Unisolierte Aderendhülsen, verzinntes Kupfer 100 St 0,25 mm²

Praktischer 100er Pack
Hochwertige Ausführung aus verzinntem Kupfer
Querschnitt: 0,25 mm²

Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Universell verwendbare Ausführung ohne Schutzkragen für eine sichere und feste Bündelung von Litzen und Kabelenden unter Verwendung von hochreinem Kupfer mit Zinn-Überzug. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen. Die Packung mit 100 enthaltenen Aderendhülsen bietet ausreichend Reserve für größere Vorhaben oder Bevorratung.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Hülsenlänge: 6 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.25 mm² · Weitere technische Daten: Querschnitt: 0.25 mm²
Querschnitt je Ader: 0.25 mm²
AWG max.: 26
Isolierungsart: Unisoliert
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Hülsenlänge: 6 mm

Lieferumfang:
100 Aderendhülsen im Beutel

Hinweis:
Anwendung durch Elektrofachpersonal oder fachkundige Personen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.25 mm²
Querschnitt x Länge:
0.25 mm² x 6 mm
Marke:
Quadrios
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
22C471
Typ (Hersteller-Typ):
22C471
AWG max.:
26
Hülsenlänge:
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 22C471, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,22*
Lager 102
161
3
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T006
ab € 15,24*
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.