Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2010C394 Aderendhülsen-Sortiment 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm² Teilisoliert 45 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870583-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010C394
EAN/GTIN:
     4260573968589
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment quadrios
aderendhülsen sortiment
Quadrios 2010C394 Aderendhülsen-Sortiment 4 mm²,6 mm²,10 mm²,16 mm² Teilisoliert 45 St.

Mini-Aderendhülsen-Sortiment, isoliert - 4.0 - 16 mm², 45 tlg.

Praktische kleine Sortimentsbox, 45 Teile
Hochwertige Ausführung aus verzinntem Kupfer
Querschnitt: 4,0 - 16 mm²

Quadrios Aderendhülsen garantieren optimale Crimpverbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Hochwertige Ausführung gängiger Typen in einer kleinen Sortimentsbox mit Aderendhülsen aus hochreinem Kupfer mit Zinn-Überzug. Die Aderendhülsen sind besonders für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf geeignet. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Aderendhülsen-Crimpzangen.
Lieferumfang:
20x 4,0 mm², Länge 9 mm, Grau
15x 6,0 mm², Länge 12 mm, Schwarz
5x 10 mm², Länge 12 mm, Elfenbein
5x 16 mm², Länge 12 mm, Grün

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Hülsenlänge: 9 mm · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 4 mm²,6 mm²,10 mm²,16 mm² · Weitere technische Daten: AWG max.: 6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Hülsenlänge: 9 mm, 12 mm.

Lieferumfang:
45 Aderendhülsen in einer Sortimentsbox

Hinweis:
Anwendung durch Elektrofachpersonal oder fachkundige Personen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 St.
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm²
Querschnitt x Länge:
4 mm² x 9 mm
Marke:
Quadrios
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
2010C394
Typ (Hersteller-Typ):
2010C394
AWG max.:
6
Hülsenlänge:
9 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 2010C394, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,78*
Lager 102
121
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,79*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,93*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 9,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,05734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T006
ab € 15,29*
Sonstiges
Quadrios
22T010
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.